SATI ITALIA SPA - SAT7804062 COPPELLA LANA MIN. D.1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079553841
Codice prodotto
SAT7804062
Cod. produttore
7804062
Produttore
SAT
Coppella in lana minerale a fibra concentrica. Abbinata alla vernice KBS COATING evita la propagazione dellincendio causata dallelevata trasmissione del calore lungo le tubazioni ed i condotti metallici. Dimensioni: Lunghezza 1000 mm, densità 100 kg/m3. Per tubi non-combustibili con diametro esterno da 3/4 pollice (28 mm). Testato secondo norme EN 1366-3:2005 - EN 13501-2:2009 + A1:2010.


