AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT7804090 COPRIFARET. CONICO REI 150X150

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT7804090 COPRIFARET. CONICO REI 150X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello / Paratia in schiuma antincendio

  • Forma - Altri

  • Larghezza esterna - 150 mm

  • Diametro esterno - 150 mm

  • Altezza interna - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079661676

Codice prodotto

SAT7804090

Cod. produttore

7804090

Produttore

SAT

Modello:

Pannello / Paratia in schiuma antincendio

Forma:

Altri

Larghezza esterna:

150 mm

Diametro esterno:

150 mm

Altezza interna:

150 mm

Coprifaretto FF109 conico sviluppato per ripristinare le caratteristiche di resistenza al fuoco in aperture effettuate per posizionare faretti di piccole/medie dimensioni nei controsoffitti REI. Dimensione cono: lunghezza 200 mm, altezza 200 mm. Testato secondo norme EN 1363-1:2012 - EN 1365-2:2002 - EN 13501-2:2009.