AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT7804093 COPRIFARET. CUPOLA REI 300X170

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT7804093 COPRIFARET. CUPOLA REI 300X170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello / Paratia in schiuma antincendio

  • Forma - Quadrangolare

  • Larghezza esterna - 300 mm

  • Altezza esterna - 170 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078675544

Codice prodotto

SAT7804093

Cod. produttore

7804093

Produttore

SAT

Modello:

Pannello / Paratia in schiuma antincendio

Forma:

Quadrangolare

Larghezza esterna:

300 mm

Altezza esterna:

170 mm

Coprifaretto FF109 a cupola sviluppato per ripristinare le caratteristiche di resistenza al fuoco in aperture effettuate per posizionare faretti di medie/grandi dimensioni nei controsoffitti REI. Dimensione cono: lunghezza 350 mm, altezza 230 mm. Testatosecondo norme EN 1363-1:2012 - EN 1365-2:2002 - EN 13501-2:2009.