AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA130.2084 PRESA MOBILE 2P+T 16A P30

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA130.2084 PRESA MOBILE 2P+T 16A P30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano P30

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 16 A

  • Materiale - Plastica

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636202051

Codice prodotto

SCA130.2084

Cod. produttore

130.2084

Produttore

SCA

Modello:

Tipo italiano P30

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Presa SCHUKO con uscita assiale, 2P+T 16A, corpo in tecnopolimero. Serie UNEL. Colore Bianco