AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA160.230 PR.TAV.3 BIVAL+3 P30 C/INT.LUM

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA160.230 PR.TAV.3 BIVAL+3 P30 C/INT.LUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Numero di prese Schuko - 3

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Forma del contenitore - Rettangolare

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636074337

Codice prodotto

SCA160.230

Cod. produttore

160.230

Produttore

SCA

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Numero di prese Schuko:

3

Protezione contro le sovratensioni:

no

Forma del contenitore:

Rettangolare

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Numero di prese bipasso:

3

Numero di prese tipo P11:

0

Filtro antidisturbo:

no

Contatti obliqui:

no

Presa multipla con 3 prese standard italiano P17/11 - 16A e 3 prese standard italiano P30 - 16A con alveoli schermati CEI 23-50. Con interruttore luminoso, senza cavo