SCAME PARRE S.P.A. - SCA161.40510.N PRESA PLURISTANDARD 4 USCITE C/INT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - sì
Protezione contro le sovratensioni - no
Colore - Antracite
Materiale - Plastica
Interruttore differenziale - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie SICURA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636249902
Codice prodotto
SCA161.40510.N
Cod. produttore
161.40510.N
Produttore
SCA
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Protezione contro le sovratensioni:
no
Colore:
Antracite
Materiale:
Plastica
Interruttore differenziale:
no
Filtro antidisturbo:
no
Contatti obliqui:
sì