AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA161.40510.R PRESA PLURISTANDARD 4 USCITE C/INT.

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA161.40510.R PRESA PLURISTANDARD 4 USCITE C/INT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Interruttore differenziale - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636249919

Codice prodotto

SCA161.40510.R

Cod. produttore

161.40510.R

Produttore

SCA

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Protezione contro le sovratensioni:

no

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Filtro antidisturbo:

no

Contatti obliqui:

Presa multipla con 4 prese pluristandard 16 A ad alveoli schermati. Con interruttore luminoso.