SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.1630 SPINA MOBILE 2P+T IP44 16A 4H 100-130V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Giallo
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636222356
Codice prodotto
SCA213.1630
Cod. produttore
213.1630
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Giallo
Riferimento orario:
4 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no