SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.3233F SPINA MOBILE 2P+T IP44 32A 6H 200-250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Numero di poli - 3 
- Colore identificativo - Blu 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636242644
Codice prodotto
SCA213.3233F
Cod. produttore
213.3233F
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


