AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.3233.KX SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 32A 6h

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.3233.KX SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 32A 6h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636293660

Codice prodotto

SCA218.3233.KX

Cod. produttore

218.3233.KX

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite