SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.63375 SPINA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 63A 11H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636267272
Codice prodotto
SCA218.63375
Cod. produttore
218.63375
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
11 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no