SCAME PARRE S.P.A. - SCA243.3297RV SPINA FISSA 3P+N+T IP44 32A 6H 346-415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8001636234625
Codice prodotto
SCA243.3297RV
Cod. produttore
243.3297RV
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
sì
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no



