SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.32964 SPINA INC.90° 3P+T 32A IP67 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 3 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8001636199450
Codice prodotto
SCA247.32964
Cod. produttore
247.32964
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400-440 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
sì


