SCAME PARRE S.P.A. - SCA248.12593 SPINA INCASSO 2P+T 6H 125A IP67 OPTIMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
10 PZ
EAN
8001636287188
Codice prodotto
SCA248.12593
Cod. produttore
248.12593
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no


