SCAME PARRE S.P.A. - SCA299.1693-00 UNITA MARCIA-ARRESTO CON TERMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di protezione motore - Sganciatore termico
Tipo di elemento di controllo - Interruttore a pulsante
Tensione nominale - 400 V
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Colore della spina - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie TOP22
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636100173
Codice prodotto
SCA299.1693-00
Cod. produttore
299.1693-00
Produttore
SCA
Tipo di protezione motore:
Sganciatore termico
Tipo di elemento di controllo:
Interruttore a pulsante
Tensione nominale:
400 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Colore della spina:
Rosso
Colore del corpo:
Grigio