AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA299.1696-16 DISPOSIT.SALVAMOTORE IN 10-16A 3P+T 16A

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA299.1696-16 DISPOSIT.SALVAMOTORE IN 10-16A 3P+T 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di protezione motore - Sganciatore magnetotermico

  • Tipo di elemento di controllo - Interruttore a pulsante

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

  • Colore della spina - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636100289

Codice prodotto

SCA299.1696-16

Cod. produttore

299.1696-16

Produttore

SCA

Tipo di protezione motore:

Sganciatore magnetotermico

Tipo di elemento di controllo:

Interruttore a pulsante

Tensione nominale:

400 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Colore della spina:

Rosso

Colore del corpo:

Grigio

16A 3P+T 400V 10-16A