SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.16461 PRESA MOBILE 3P+T IP44 16A 10H >50V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636268231
Codice prodotto
SCA313.16461
Cod. produttore
313.16461
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
10 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


