SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.3247.K PRESA MOBILE 3P+N+T IP44 32A 6H 346-415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636224121
Codice prodotto
SCA313.3247.K
Cod. produttore
313.3247.K
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
9.011
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no