AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.32475 PRESA MOBILE 3P+N+T IP44 32A 11H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.32475 PRESA MOBILE 3P+N+T IP44 32A 11H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636268477

Codice prodotto

SCA313.32475

Cod. produttore

313.32475

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

11 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite