SCAME PARRE S.P.A. - SCA326.3243 PRESA 90° 2P+T 32A 6H EUREKA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie EUREKA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636047652
Codice prodotto
SCA326.3243
Cod. produttore
326.3243
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


