AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA400.3274 PRESA INCASSO OMNIA 3P+T 32A 9H IP44

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA400.3274 PRESA INCASSO OMNIA 3P+T 32A 9H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 9 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636048659

Codice prodotto

SCA400.3274

Cod. produttore

400.3274

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da incasso con dispositivo di blocco senza base portafusibili, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.