SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.12567 PRESA INCASSO 3P+N+T IP66/IP67 125A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 125 A 
- Numero di poli - 5 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Colore identificativo - Rosso 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636248981
Codice prodotto
SCA418.12567
Cod. produttore
418.12567
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
114 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
114 mm
Conforme alle norme MIL:
no


