AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.16664 PRESA FISSA 3P+T IP66/IP67 16A 3H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.16664 PRESA FISSA 3P+T IP66/IP67 16A 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636269450

Codice prodotto

SCA418.16664

Cod. produttore

418.16664

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

3 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

87 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

70 mm

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA FISSA 3P+T IP66/IP67 16A 3h. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Grado di protezione: IP66/IP67/IP69. Flangia: 70X87MM. Corrente nominale: 16A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 380V 50Hz / 440V 60Hz.Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 3h.