AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.63677 PRESA INCASSO 3P+N+T IP66/IP67 63A 5H

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636287621

Codice prodotto

SCA418.63677

Cod. produttore

418.63677

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

600-690 V (50-60 Hz) nero

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

5 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

110 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

100 mm

Conforme alle norme MIL:

no

63A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz - 60Hz 100X110MM Morsetti a mantello