SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.6368 PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 63A 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
10 PZ
EAN
8001636287454
Codice prodotto
SCA418.6368
Cod. produttore
418.6368
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
9 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
110 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
100 mm
Conforme alle norme MIL:
no