AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA428.1663 PRESA DA INCASSO IP66/IP67 2P+T 16A 6H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA428.1663 PRESA DA INCASSO IP66/IP67 2P+T 16A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636327280

Codice prodotto

SCA428.1663

Cod. produttore

428.1663

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

6 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

75 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

75 mm

Conforme alle norme MIL:

no

16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz - 60Hz 75X75MM Morsetti a vite