AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA430.32180 PRESA INCASSO 3P 32A <50V 4H IP44

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA430.32180 PRESA INCASSO 3P 32A <50V 4H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636088983

Codice prodotto

SCA430.32180

Cod. produttore

430.32180

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

4 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

87 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

56 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

70 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

70 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Flangia 70x87 mm