AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA435.32180/R PRESA INCASSO RID.3P 32A <50V 4H IP67

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA435.32180/R PRESA INCASSO RID.3P 32A <50V 4H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636090962

Codice prodotto

SCA435.32180/R

Cod. produttore

435.32180/R

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

4 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

55 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

45 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

45 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

55 mm

Conforme alle norme MIL:

no

32A 3P 4h 40-50V - 20-25V 100-200Hz 55X55MM Morsetti a vite