AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA452.16633 PRESA INC.90° 2P+T 16A IP44 12H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA452.16633 PRESA INC.90° 2P+T 16A IP44 12H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - A valle del trasformatore di isolamento

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636336855

Codice prodotto

SCA452.16633

Cod. produttore

452.16633

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

A valle del trasformatore di isolamento

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

12 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

87 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

70 mm

Conforme alle norme MIL:

no

16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz - 60Hz 70X87MM Morsetti a vite