AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA452.1666 PRESA INC.90° 3P+T 16A IP44 6H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA452.1666 PRESA INC.90° 3P+T 16A IP44 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636096575

Codice prodotto

SCA452.1666

Cod. produttore

452.1666

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

87 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

70 mm

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA INC.90° 3P+T 16A IP44 6H. Grado di protezione: IP44. Serie commerciale: Serie EUREKA. Flangia: 70X87MM. Uscita cavo: PG16. Corrente nominale: 16A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 380-415V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 6h.