AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA452.3267 PRESA INC.90° 3P+N+T 32A IP44 6H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA452.3267 PRESA INC.90° 3P+N+T 32A IP44 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636096667

Codice prodotto

SCA452.3267

Cod. produttore

452.3267

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

6 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

87 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

70 mm

Conforme alle norme MIL:

no

32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz - 60Hz 70X87MM Morsetti a vite