AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA457.1666 PRESA INC.90° 3P+T 16A IP67 6H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA457.1666 PRESA INC.90° 3P+T 16A IP67 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636096728

Codice prodotto

SCA457.1666

Cod. produttore

457.1666

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

87 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

56 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

70 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

70 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Flangia 70x87 mm