AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.32861 PR.PAR.OMNIA 3P+T 32A >50V 10H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.32861 PR.PAR.OMNIA 3P+T 32A >50V 10H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 10 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636050355

Codice prodotto

SCA505.32861

Cod. produttore

505.32861

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) verde

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

10 h

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da parete con dispositivo di blocco senza base portafusibili, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.