AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA513.1657 PRESA PARETE 3P+N+T IP44 16A 6H 346-415V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636231457

Codice prodotto

SCA513.1657

Cod. produttore

513.1657

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

PRESA PARETE 3P+N+T IP44 16A 6h 346-415V