AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.32865 PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 11H IP67 S/FUS

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.32865 PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 11H IP67 S/FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Riferimento orario - 11 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636156286

Codice prodotto

SCA561.32865

Cod. produttore

561.32865

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Riferimento orario:

11 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 11h IP67 S/FUS