AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA562.32864 PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 3H IP44 C/FUS

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 3 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636156637

Codice prodotto

SCA562.32864

Cod. produttore

562.32864

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale (del corpo):

Plastica

PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 3h IP44 C/FUS