AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA572.0120 CENTRALINO IP55 136X125X25MM

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA572.0120 CENTRALINO IP55 136X125X25MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza in numero di moduli - 6

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 136 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636051291

Codice prodotto

SCA572.0120

Cod. produttore

572.0120

Produttore

SCA

Larghezza in numero di moduli:

6

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

136 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

125 mm

Profondità:

25 mm

CENTRALINO IP55