SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.YM67B6 DISP.INT.GEN.EMERG.Q.67MM RS/GL BLOC/POR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella
Colore dell'elemento di comando - Rosso
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento - 67 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
serie COMMAND
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636158181
Codice prodotto
SCA590.YM67B6
Cod. produttore
590.YM67B6
Produttore
SCA
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Colore dell'elemento di comando:
Rosso
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
67 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
67 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Grado di protezione IP frontale:
IP65


