SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.YMB185 ALBERINO DI PROLUNGA 185 MM QUADRO 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6 mm
Altezza trasversale - 6 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
serie COMMAND
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636158204
Codice prodotto
SCA590.YMB185
Cod. produttore
590.YMB185
Produttore
SCA
Lunghezza:
6 mm
Altezza trasversale:
6 mm
Corrente nominale: 16A-32A-40A-63A-80A-100A. Tensione di impiego: 0÷690Vac - 0-600Vdc. Frequenza: 50-60Hz. Tensione d’isolamento: 690Vac - 400Vdc. Grado di protezione: IP65 (comandi frontali). Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -25°C +40°C. Massima temperatura di funzionamento: 60°C. Autoestinguenza GW test: 850°C. Materiale: Tecnopolimero.


