SCAME PARRE S.P.A. - SCA606.3505-063 ADATTATORE TRIPLO 3P+T S/CAVO IP66 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore a spina
Adatto per - CEE 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie ADAPTO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636116860
Codice prodotto
SCA606.3505-063
Cod. produttore
606.3505-063
Produttore
SCA
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore a spina
Adatto per:
CEE 16 A
Adattatore multiplo a 3 uscite con spina fissa. Prese disponibili: 3 prese da 16A con 3P+T, 400V. Spina: 16A con 3P+T. Grado di protezione: IP66/67. Senza cavo.