SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7826-636 MBOX2 CON SPINA+EMERGENZA PR.S/FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 16 A
Carico massimo allacciabile - 3 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 365 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636199047
Codice prodotto
SCA656.7826-636
Cod. produttore
656.7826-636
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
16 A
Carico massimo allacciabile:
3 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
365 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
440 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
6
Corrente nominale dell'interruttore principale:
16 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di poli interruttore generale:
2
Profondità:
290 mm