SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.8957-1004 MBOX5 MORSETTIERA+EMERGENZA PRESE S/FUS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 670 mm
Tensione nominale - 230/400 V
Altezza - 785 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636234397
Codice prodotto
SCA658.8957-1004
Cod. produttore
658.8957-1004
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
670 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
785 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
400 mm
IP55