AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.2363B MORSETTIERA T85 10MMQ 450V CA BIANCO

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.2363B MORSETTIERA T85 10MMQ 450V CA BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 12

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001636075594

Codice prodotto

SCA815.2363B

Cod. produttore

815.2363B

Produttore

SCA

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...6 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

12

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Bianco

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...10 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

85...85 °C

Distanza tra i fori:

11.5 mm

Tensione nominale:

450 V

Numero di morsetti per polo:

2

Trasparente:

no

Profondità:

138 mm

Larghezza:

23.5 mm

10mm² BIANCO