SCAME PARRE S.P.A. - SCA875.4502 COPRISCATOLA PER SCATOLA D.80 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 80 mm
Forma - Altri
Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
40 PZ
Serie di prodotti
Serie WBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636159966
Codice prodotto
SCA875.4502
Cod. produttore
875.4502
Produttore
SCA
Diametro:
80 mm
Forma:
Altri
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no
COPERCHI. Descrizione Coperchio cieco a vite, Fornito come ricambio.


