AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM4100B12W SCM4100B12W SPINA F. 100A 3P 4W IP67 12H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM4100B12W SCM4100B12W SPINA F. 100A 3P 4W IP67 12H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 12 h

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 100 A

  • Numero RAL - 7.035

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636180595

Codice prodotto

SCASCM4100B12W

Cod. produttore

SCM4100B12W

Produttore

SCA

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

12 h

Amperaggio (norme UL/CSA):

100 A

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

SCM4100B12W SPINA F. 100A 3P 4W IP67 12h. Flangia: 145X145MM. Corrente nominale: 100A. Poli: 3P 4W. Tensione nominale: 125/250V. Colore: ARANCIO. Riferimento Orario: 12h.