AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM420C9W SCM420C9W PRESA VOL. 20A 3P 4W IP67 9H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM420C9W SCM420C9W PRESA VOL. 20A 3P 4W IP67 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Blu

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A

  • Riferimento orario - 9 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636226590

Codice prodotto

SCASCM420C9W

Cod. produttore

SCM420C9W

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Blu

Amperaggio (norme UL/CSA):

20 A

Riferimento orario:

9 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

20A 3P 4W 9h 3Ø250V Morsetti a vite