SCAME PARRE S.P.A. - SCA104.4003-SF SPINA SERIE AZZURRA 2P+T 16A BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P17
Corrente nominale - 16 A
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
8001636206790
Codice prodotto
SCA104.4003-SF
Cod. produttore
104.4003-SF
Produttore
SCA
Modello:
Tipo italiano S/P17
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina con uscita assiale. Standard italiano S17 2P+T - 16A 250V, corpo in tecnopolimero. Colore Bianco


