SCAME PARRE S.P.A. - SCA104.4070/N-SF SPINA EXTRAP. SERIE AZZURRA 16A NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P17
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Ad angolo retto
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore - Nero
Confezione
50 PZ
EAN
8001636239774
Codice prodotto
SCA104.4070/N-SF
Cod. produttore
104.4070/N-SF
Produttore
SCA
Modello:
Tipo italiano S/P17
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore:
Nero
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A


