AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA106.3003 SPINA BLUELINE 2P+T 16A BIANCA

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA106.3003 SPINA BLUELINE 2P+T 16A BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P17

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636035475

Codice prodotto

SCA106.3003

Cod. produttore

106.3003

Produttore

SCA

Modello:

Tipo italiano S/P17

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina con uscita assiale, standard italiano S17, 2P+T 16A, corpo in tecnopolimero. Linea Bluline. Colore Bianco.