AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA116.68 SPINA BLUELINE EXTRAP. 2P+T 10A BIANCA

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA116.68 SPINA BLUELINE EXTRAP. 2P+T 10A BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Direzione di inserimento - Ad angolo retto

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636036397

Codice prodotto

SCA116.68

Cod. produttore

116.68

Produttore

SCA

Modello:

Tipo italiano S/P11

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina con usita angolata, standard italiano S11, 2P+T 10A, corpo in tecnopolimero. Linea Bluline. Colore Bianco